調光・偏光ファッショングラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44648950 品番 a29987
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レンズの濃さを自動で調整!調光・偏光サングラス。
太陽光や紫外線の強さに応じて色が変化する調光レンズを採用。さらに偏光機能により、乱反射のまぶしさを大幅にカット。画期的技術でスッキリ快適な視界を確保します。
屋外・屋内での掛け外しが面倒という方にお薦め!
UVカット率約99%以上 ※メーカー調べ
紫外線の強さに応じてレンズの色が変化。
車・バイク、山歩き・スキー、ゴルフ・釣り
男女兼用タイプ[仕様]
着色時間:約10秒〜1分
退色時間:約2分〜4分
感知対象:紫外線
レンズ:UV400[セット内容]本体、収納ケース、ドライバー、クリーナー、偏光確認シート
3ヵ月間保証書付き

材質合金、シリコン、他 質量(g)28 寸法(cm)(約)15×4×4 度数度無し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44648950
2023-11-28
用途:
主に車の運転

偏光具合が自然で違和感がありません。デザインも気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする