シルバーホワイト
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の その他革手袋
仔羊革手袋 R-MAX1 EX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
S
注文コード
44649090
品番
R-MAX1EX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45〜0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
用途
タフィーカット
材質
仔羊革
厚さ(mm)
0.45〜0.55
色
シルバーホワイト
サイズ
S
入数(双)
1
機能
フィット感、耐久性
全長(cm)
17〜18
手のひらまわり(cm)
19.5〜20.5
アテ有無
アテ無し
袖口仕様
マジックタイプ