ブラック
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の その他革手袋
救助技術大会・訓練専用 羊革手袋当て無しタイプ R-MAX1BK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44649135
品番
R-MAX1BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45〜0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
用途
タフィーカット
材質
仔羊革
厚さ(mm)
0.45〜0.55
色
ブラック
サイズ
S
入数(双)
1
機能
フィット感、耐久性
全長(cm)
17〜18
手のひらまわり(cm)
19.5〜20.5
アテ有無
アテ無し
袖口仕様
マジックタイプ