ホワイト

人工皮革製手袋 E-REX21W

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44649178 品番 E-REX21W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スエードタイプの人工皮革ならではの特徴である適度な滑りがロープ結索の反復練習に最適モデル。

用途
水洗可能
タフィーカット
材質人工皮革(クラレ製アマーラ使用) 厚さ(mm)0.5〜0.6 ホワイト サイズS 入数(双)1 機能耐摩耗性 全長(cm)17〜18 手のひらまわり(cm)19.5〜20.5 アテ有無アテ無 袖口仕様マジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする