ホワイト
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の 人工皮革手袋
人工皮革製手袋 E-REX21W
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44649205
品番
E-REX21W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
スエードタイプの人工皮革ならではの特徴である適度な滑りがロープ結索の反復練習に最適モデル。
用途
水洗可能
タフィーカット
材質
人工皮革(クラレ製アマーラ使用)
厚さ(mm)
0.5〜0.6
色
ホワイト
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
耐摩耗性
全長(cm)
20〜21
手のひらまわり(cm)
24〜25
アテ有無
アテ無
袖口仕様
マジックタイプ