ホワイト
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の 人工皮革手袋
人工皮革製手袋 E-REX22W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44649257
品番
E-REX22W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
手の平補強当て付タイプ。手の平と小指下外側を補強し耐久性アップ。
用途
水洗可能
タフィーカット
材質
人工皮革(クラレ製アマーラ使用)
厚さ(mm)
0.5〜0.6
色
ホワイト
サイズ
S
入数(双)
1
機能
耐摩耗性
全長(cm)
17〜18
手のひらまわり(cm)
19.5〜20.5
アテ有無
アテ付
袖口仕様
マジックタイプ