シルバーホワイト

R-MAX4 訓練用モデル 羊革&合皮ハイブリッドタイプ(ロープ当て付) R-MAX4 トンボレックス(TONBOREX) 44649345 R-MAX4 訓練用モデル 羊革&合皮ハイブリッドタイプ(ロープ当て付) R-MAX4 トンボレックス(TONBOREX) 44649345

訓練用モデル 羊革&合皮ハイブリッドタイプ(ロープ当て付) R-MAX4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44649345 品番 R-MAX4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

甲側はストレッチ性に優れた合成皮革を使用。手の平側の羊革とベストマッチしたハイブリッドタイプ。ロープアスリートモデルの当てを採用し耐久性・通気性は抜群、訓練に最適。

用途タフィーカット 材質甲=合成皮革/平・親指・補強=羊革(シルバーホワイト) 厚さ(mm)0.45〜0.55 シルバーホワイト サイズM 入数(双)1 機能軽量、ストレッチ、耐久性 全長(cm)18〜19 手のひらまわり(cm)21〜22 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする