シルバーホワイト
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の その他革手袋
訓練用モデル 羊革&合皮ハイブリッドタイプ(ロープ当て付) R-MAX4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44649370
品番
R-MAX4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
甲側はストレッチ性に優れた合成皮革を使用。手の平側の羊革とベストマッチしたハイブリッドタイプ。ロープアスリートモデルの当てを採用し耐久性・通気性は抜群、訓練に最適。
用途
タフィーカット
材質
/甲=合成皮革/平・親指・補強=羊革(シルバーホワイト)
厚さ(mm)
0.45〜0.55
色
シルバーホワイト
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
軽量、ストレッチ、耐久性
全長(cm)
20〜21
手のひらまわり(cm)
24〜25
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジックタイプ