ブラック

羊革製手袋 RS-940BK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44649415 品番 RS-940BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

薄手羊革をベースに牛革薄手シリーズよりさらに細やかな作業性とフィット感を重視したモデル。

材質羊革 厚さ(mm)0.5〜0.6 ブラック サイズS 入数(双)1 全長(cm)17〜18 手のひらまわり(cm)19.5〜20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする