シルバーホワイト

羊革デジタルヌバック手袋 R-MAX1W-DN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44649485 品番 R-MAX1W-DN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.5〜0.6mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。

用途タフィーカット 材質デジタルヌバック加工 厚さ(mm)0.5〜0.6 シルバーホワイト サイズL 入数(双)1 全長(cm)19〜20 手のひらまわり(cm)22.5〜23.5 アテ有無アテ無し 袖口仕様マジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする