シルバーホワイト
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の その他革手袋
羊革デジタルヌバック手袋 R-MAX1W-DN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44649494
品番
R-MAX1W-DN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.5〜0.6mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
用途
タフィーカット
材質
デジタルヌバック加工
厚さ(mm)
0.5〜0.6
色
シルバーホワイト
サイズ
LL
入数(双)
1
全長(cm)
20〜21
手のひらまわり(cm)
24〜25
アテ有無
アテ無し
袖口仕様
マジックタイプ