シルバーホワイト

R-MAX6 救助競技大会・訓練専用 羊革手袋手の平&指先二重タイプ R-MAX6 トンボレックス(TONBOREX) 44649564 R-MAX6 救助競技大会・訓練専用 羊革手袋手の平&指先二重タイプ R-MAX6 トンボレックス(TONBOREX) 44649564

救助競技大会・訓練専用 羊革手袋手の平&指先二重タイプ R-MAX6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44649564 品番 R-MAX6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

訓練用として耐久性を重視したアスリートモデル。

用途タフィーカット 材質羊革 厚さ(mm)0.45〜0.55 シルバーホワイト サイズL 入数(双)1 機能耐久性 全長(cm)19〜20 手のひらまわり(cm)22.5〜23.5 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする