シルバーホワイト
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の その他革手袋
救助競技大会・訓練専用 羊革手袋手の平&指先二重タイプ R-MAX6
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44649580
品番
R-MAX6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
訓練用として耐久性を重視したアスリートモデル。
用途
タフィーカット
材質
羊革
厚さ(mm)
0.45〜0.55
色
シルバーホワイト
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
耐久性
全長(cm)
20〜21
手のひらまわり(cm)
24〜25
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジックタイプ