シルバーオレンジ
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の 牛革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の 牛表革
牛革製手袋 C-309R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44649634
品番
C-309R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
革の表面をヌバック加工することで滑りにくく、やわらかい質感とフィット感アップ。
材質
牛革(ヌバック加工)
厚さ(mm)
0.7〜0.8
色
オレンジ
サイズ
M
入数(双)
1
全長(cm)
18〜19
手のひらまわり(cm)
21〜22
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジックタイプ