シルバーオレンジ

牛革製手袋 C-309R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44649650 品番 C-309R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

革の表面をヌバック加工することで滑りにくく、やわらかい質感とフィット感アップ。

材質牛革(ヌバック加工) 厚さ(mm)0.7〜0.8 オレンジ サイズL 入数(双)1 全長(cm)19〜20 手のひらまわり(cm)22.5〜23.5 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする