ホワイト
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の 牛革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の 牛表革
牛革製手袋 CS-302W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44649729
品番
CS-302W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
牛革中厚使用のスタンダードタイプをベースに各指先と掌に大型補強をした耐久性抜群のレスキューモデル。
材質
牛革(撥水加工)
厚さ(mm)
0.7〜0.8
色
ホワイト
サイズ
SS
入数(双)
1
機能
耐久性
全長(cm)
16.5〜17
手のひらまわり(cm)
18〜19
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジックタイプ