ホワイト

牛革製手袋 CS-302W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44649756 品番 CS-302W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

牛革中厚使用のスタンダードタイプをベースに各指先と掌に大型補強をした耐久性抜群のレスキューモデル。

材質牛革(撥水加工) 厚さ(mm)0.7〜0.8 ホワイト サイズM 入数(双)1 機能耐久性 全長(cm)18〜19 手のひらまわり(cm)21〜22 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする