ホワイト
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の 牛革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の 牛表革
牛革製手袋(消防団マーク) CS-931WD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44649817
品番
CS-931WD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
消防団員専用のマーク付を掌補強当タイプ。手の平当て付で耐久性にも優れ、ポンプ操法や消防団活動に最適なモデル。。
材質
牛革(撥水加工)
厚さ(mm)
0.55〜0.6
色
ホワイト
サイズ
L
入数(双)
1
機能
耐久性、薄手
全長(cm)
19〜20
手のひらまわり(cm)
22.5〜23.5
アテ有無
アテ付き
袖口仕様
マジックタイプ