ブラック×ブラック

E-843BK 合成皮革×甲ニット手袋 E-843BK トンボレックス(TONBOREX) 44649869 E-843BK 合成皮革×甲ニット手袋 E-843BK トンボレックス(TONBOREX) 44649869 E-843BK 合成皮革×甲ニット手袋 E-843BK トンボレックス(TONBOREX) 44649869

合成皮革×甲ニット手袋 E-843BK

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44649869 品番 E-843BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

甲側部のニットに吸収・拡散・速乾快適素材、東レ”コンフォートセンサー”の使用で軽快&フィット感抜群の合成皮革手袋。手の平と消耗の激しい3本の指先を補強する事で耐久性も確保

用途
水洗可能
コンフォートセンサー
材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革/甲ニット:コンフォートセンサー(ポリエステル100%) 厚さ(mm)甲側:0.5〜0.6/掌側:0.5〜0.6 ブラック サイズLL 入数(双)1 加工エンボス加工 機能吸汗・拡散・速乾、耐摩耗性 全長(cm)20〜21 手のひらまわり(cm)24〜25 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする