ブラック

合成皮革スマホ対応防寒手袋 E-255BK

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 44649966 品番 E-255BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手袋内装に畜熱保温素材のユニチカ”サーモトロン”フリースを使用。さらに人差し指と親指の先にスマホ操作の可能なハンディータッチ(R)モデル。寒い日でも手袋をつけたまま、簡単なスマホ操作が行え,ベルト部の反射材にはユニチカスパークライトを使用しているので夜間の視認性も抜群

用途
水洗可能
コンフォートセンサー
スマホ対応
サーモトロン
材質本体:ハニカム柄合成皮革(親指・人差し指先部:タッチパネル対応合成皮革)/内装:”サーモトロン”フリース(ポリエステル100%)/ベルト部スパークライト(再帰反射) 厚さ(mm)本体:0.5〜0.6/掌側:0.5〜0.6 ブラック サイズM 入数(双)1 機能防寒、タッチパネル対応 全長(cm)18〜19 手のひらまわり(cm)21〜22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする