オレンジ
トンボレックス(TONBOREX)
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR
商品レビューを投稿する
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
機能
耐切創、タッチパネル対応可
耐切創
耐切創、タッチパネル対応可
全長(cm)
20~21
16.5~17
17~18
18~19
19~20
20~21
21~22
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44650395
品番
K-703HTR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途
ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ケブラー
材質
本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)
厚さ(mm)
0.7~0.8
色
オレンジ
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
耐切創、タッチパネル対応可
全長(cm)
20~21
手のひらまわり(cm)
24~25