ブラック×グレー
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の 人工皮革手袋
テイジン製ナノフロント(R)×合成皮革グローブ E-232BKG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44650544
品番
E-232BKG(角形消防団マーク)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
超繊維ナノフロント(R)の表面積は、通常の繊維の数10倍、繊維表面積の凹凸で大きな摩擦力を発生するので、水に濡れても大きなグリップ力を発揮するポンプ操法に適したタイプ。
材質
掌側:ポリエステル/甲側:合成皮革/甲側ニット:ポリエステル
厚さ(mm)
0.5〜0.6
色
ブラック×グレー
サイズ
3L
入数(双)
1
機能
耐摩耗性
全長(cm)
21〜22
手のひらまわり(cm)
25.5〜26.5
アテ有無
アテ無し
袖口仕様
マジックタイプ