曜日別特売
K-707HTNV ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV トンボレックス(TONBOREX) 44650578

ネイビー

K-707HTNV ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV トンボレックス(TONBOREX) 44650578
K-707HTNV ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV トンボレックス(TONBOREX) 44650578

ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)18~19
内容量1双注文コード44650578品番K-707HTNV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。

用途
ガンカット
水洗可能
スマホ対応
ナノフロント
ケブラー
材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6ネイビーサイズM入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可全長(cm)18~19手のひらまわり(cm)21~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする