曜日別特売
K-G102R ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102R トンボレックス(TONBOREX) 44650806

オレンジ

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102R

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)19~20
内容量1双注文コード44650806品番K-G102R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。

用途
ガンカット
立体縫製
ケブラー
材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9オレンジサイズL入数(双)1機能防火耐熱全長(cm)19~20手のひらまわり(cm)22.5~23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする