曜日別特売
K-TFG5NV ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV トンボレックス(TONBOREX) 44650858

ネイビー

K-TFG5NV ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV トンボレックス(TONBOREX) 44650858
K-TFG5NV ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV トンボレックス(TONBOREX) 44650858
K-TFG5NV ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV トンボレックス(TONBOREX) 44650858

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)18~19
内容量1双注文コード44650858品番K-TFG5NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはパラ系アラミド繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてパラ系アラミド繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋.

用途
ガンカット
立体縫製
ケブラー
ロールガード
材質甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット厚さ(mm)0.7~0.9ネイビーサイズM入数(双)1機能防火耐熱全長(cm)18~19手のひらまわり(cm)21~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする