曜日別特売
K-TFG5R ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5R トンボレックス(TONBOREX) 44650919

オレンジ

K-TFG5R ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5R トンボレックス(TONBOREX) 44650919
K-TFG5R ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5R トンボレックス(TONBOREX) 44650919
K-TFG5R ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5R トンボレックス(TONBOREX) 44650919

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)19~20
内容量1双注文コード44650919品番K-TFG5R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはケブラー(R)繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてケブラー(R)繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋

用途
ガンカット
立体縫製
ケブラー
ロールガード
材質甲側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ををボンディング/掌側:ケブラー繊維×綿のWニット厚さ(mm)0.7~0.9オレンジサイズL入数(双)1機能防火耐熱全長(cm)19~20手のひらまわり(cm)22.5~23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする