ブラック
トンボレックス(TONBOREX)
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175BK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
全長(cm)
20~21
16.5~17
17~18
18~19
19~20
20~21
21~22
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
44651120
品番
K-A175BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
本体はパラ系アラミド製ニット・防水層・内装生地と3層構造で、耐炎・耐熱性能はもちろん引裂き・突刺し・摩擦抵抗・切創抵抗等の機械的強度性能に優れた2022ガイドラインに対応した防火手袋.
用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
ウェットブロック
材質
パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:綿サーフニット/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット
厚さ(mm)
0.7~0.9
色
ブラック
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
防火耐熱、防水
全長(cm)
20~21
手のひらまわり(cm)
24~25