曜日別特売
K-A175BK ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175BK トンボレックス(TONBOREX) 44651129

ブラック

K-A175BK ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175BK トンボレックス(TONBOREX) 44651129
K-A175BK ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175BK トンボレックス(TONBOREX) 44651129

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175BK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
全長(cm)21~22
内容量1双注文コード44651129品番K-A175BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

本体はパラ系アラミド製ニット・防水層・内装生地と3層構造で、耐炎・耐熱性能はもちろん引裂き・突刺し・摩擦抵抗・切創抵抗等の機械的強度性能に優れた2022ガイドラインに対応した防火手袋.

用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
ウェットブロック
材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:綿サーフニット/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9ブラックサイズ3L入数(双)1機能防火耐熱、防水全長(cm)21~22手のひらまわり(cm)25.5~26.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする