曜日別特売
K-A177R ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177R トンボレックス(TONBOREX) 44651217

オレンジ

K-A177R ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177R トンボレックス(TONBOREX) 44651217
K-A177R ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177R トンボレックス(TONBOREX) 44651217

ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177R

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)18~19
内容量1双注文コード44651217品番K-A177R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。

用途
セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ/内装:綿サーフニット/カフス:ラアラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9オレンジサイズM入数(双)1機能防火耐熱、防水全長(cm)18~19手のひらまわり(cm)21~22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする