BIGMAN(ビッグマン)
BIGMAN(ビッグマン)の 刈払機
BIGMAN(ビッグマン)の 一般草刈用カッター/チップソー
スーパーカットチップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44651576
品番
230mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高品質、JIS規格品
用途
エンジン式刈払い機(20cc〜25cc)での草刈りに
刃数
36
穴径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
230
適合排気量(cc)
20〜25