電子黒板

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44651820 品番BS-D5B75RB/D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥790,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

超薄型設計により、最薄部22.8mmの薄さ
最大解像度 3840 × 2160(4K画質)の Ultra HDディスプレイ
20pxの極細筆記および直径2mmの文字を1mmの精度で認識可能
Androidシステム内蔵により、様々なアプリが使用可能
OPS/OPS-C機器に対応し、内蔵システム間のスムーズな切り替えを実現
内蔵Wi-Fiにより、面倒なケーブル接続が不要
超短波ブルーライトを90%以上カットし、目に優しい設計
多言語対応にり、31か国もの言語に対応
ホワイトボード機能では、最大45人の同時書き込みが可能に
3タイプの商品ラインナップにより、様々な所にフィット
6個のマイクを内蔵。ノイズが少なく、8m離れた距離の音でも集音可能

用途
コンピューター、プロジェクター、インタラクティブホワイトボード、カメラ、マイク、無線投影などの機能が統合されています。
教育現場、医療現場、会議室、研究機関、工事現場などにおいて、リモート会議、トレーニングとガイダンス、医療コンサルティング、およびその他のイベントで活躍が期待できます。
仕様色域:90% NTSC(CIE1931)(標準)、NIC:ルーティングに対応する 1000Mbps NIC 内蔵.2×2 MIMO による IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、2.4 GHz および 5 GHz の両方の帯域に対応、タッチポイント:最大45ポイントマルチタッチ 質量(kg)52.25 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)最大370 反応時間6ms 精度タッチ:±1mm(タッチ領域90%以上) 使用温度(℃)0〜40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1718×1046×87.5 応答時間タッチ:10ms未満 インターフェース制御端子:RS-232×1、Touch-USB×1、ネットワーク端子:RJ45(100Mbps 端子)× 2、データ伝送端子:前面パネル/USB-C×1、USB-A×2、背面パネル/USB-A×2 メモリー4GB コントラスト比4000:1 ディスプレイ75インチ LEDバックライト ピクセルピッチ(mm)0.143(水平)×0.430(垂直) 解像度3480×2160@60Hz 寿命50000時間 視野角178°(水平)/178°(垂直) 使用CPUA72×2+A53×4、1.8GHz 入力端子ビデオ&オーディオ:HDMI IN×2、MAX 4 K @ 30 Hz、LINE IN×1 スピーカー16W ラウドスピーカー×2 内蔵 OSAndroid 11.0 出力端子ビデオ&オーディオ:HDMI OUT×1、MAX 4K @ 60 Hz、LINE OUT×1 バックライトDLED BluetoothBluetooth 5.0 までのバージョンに対応するサポートBLE(Bluetooth Low Energy)モジュール内蔵 使用湿度(%RH)10〜90 画角120°(対角)、110°(水平)、66°(垂直) 待機電力(W)0.5 カメラ仕様カメラ機能:Android システムと OPS 間でスマート切り替え、歪曲収差:6%以下、カメラ解像度比:最大4K ピクセル内蔵カメラ:8MP 内蔵マイク無指向性 6 アレイ レイアウト、機能:エコー削減及びスマートノイズキャンセル、音声距離:8m、サンプリングレート:32K、マイクサンプリングレート:16ビット 色深度10bit(10.7億色) ストレージ64GB リフレッシュレート(Hz)60 輝度(cd/m2)350 材質(ガラス)AG スムーズガラス
関連資料:(1.18MB)
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが、使用には問題ありません。
※輸入品のため、段ボールにダメージがある場合があります。
※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1につき ¥32,480 / 税込 ¥35,728
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする