シンワ測定
シンワ測定の 筆記用具
シンワ測定の マーカー/蛍光ペン
シンワ測定の 工業用マーカー/アートマーカー
固形ペンキマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44651865
品番
79143
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐熱、耐光、耐水に優れています。
-10〜200℃までの面に使用できます。
ペンキのように撹拌は不要で手や服を汚しません。
塩ビシートや長尺シートに滲み出てきません。
濡れた面にもマーキングできます。
用途
鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー
材質
本体・キャップ:ポリプロピレン樹脂
質量(g)
32
本体寸法(mm)
135×20×20
耐熱温度(℃)
-10〜200
インク色
赤
インク
油性(顔料)