ちどり産業
ちどり産業の 収納家具
ちどり産業の 収納ボックス
ちどり産業の バスケット
ラタン収納BOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44651926
品番
33298
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
積み重ねできます。
材質
籐
タイプ
タテハーフ
幅(cm)
17
高さ(cm)
24
奥行き(cm)
26