PE収納BOX

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプフル 注文コード44652075 品番SF-986DBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

小物類の収納など、様々な用途にご使用いただける、便利でおしゃれなバスケットです

材質PE・合皮 タイプフル 幅(cm)36 高さ(cm)20 奥行き(cm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする