ちどり産業
ちどり産業の 収納家具
ちどり産業の 収納ボックス
ちどり産業の バスケット
PE収納BOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
フル
注文コード
44652109
品番
SF-986WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
小物類の収納など、様々な用途にご使用いただける、便利でおしゃれなバスケットです
材質
PE・合皮
タイプ
フル
幅(cm)
36
高さ(cm)
20
奥行き(cm)
26