ちどり産業
ちどり産業の 収納家具
ちどり産業の 収納ボックス
ちどり産業の バスケット
ヒヤシンスBOX
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44652188
品番
HC-031NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
インテリアとしてもおしゃれで、どんな部屋にも馴染みます。
材質
ウォーターヒヤシンス
タイプ
フル
幅(cm)
36
高さ(cm)
20
奥行き(cm)
26