ちどり産業
ちどり産業の 椅子
ちどり産業の スツール・オットマン
ちどり産業の 収納無しスツール・オットマン
籐チェアー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44652337
品番
CT-316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ホテル、旅館、銭湯などの浴室周りにマッチする椅子です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
330×330×440
座面寸法(幅×奥行)(mm)
330×330
材質
籐
直径(Φcm)
28
高さ(cm)
34
素材
籐