nanoパウダースプレーボトル クリア S(14ml)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 44653116 品番 PSB-C-14S-5
販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ふんわり粉をまく、パウダー用のスプレーボトル。液体ではなく、粉をまくタイプのスプレーボトルです。スプレーヘッドをプッシュするだけで、粉がふんわりとかかります。安心、便利なキャップが付いているので携帯用としても使えます。また衛生的で中身の劣化も防げます。

用途粉(パウダー)物のスプレータイプ、メイク、ヘアメイク、キラキラメイク、デコレーションなど 全長(mm)87 透明 容量(mL)14 直径(Φmm)26 危険物の類別非危険物 入数(個)5
注意
※製造上多少のサイズ誤差があります。
※使う前に洗浄し乾かしてからご使用ください。
※全ての粉物で使用することを保証したものではございません。
※製品の性質上、ボトル内の粉を出し切ることが出来ません。(粉が少し残ります) 製品不良ではなく本製品の特長となりますのでご理解ください。
※ボトル内の粉の量が減ってくると1プッシュあたりの粉の排出量が減少します。
※連続でプッシュする場合は振ってからプッシュすると粉の排出量が戻りやすいです。
※車内など高温・多湿の場所での保管、長時間の放置はおやめください。
※火気に近付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする