工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 手動式噴霧器
工進噴霧器SS用 ノズルパイプクミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44653247
品番
PA-447
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ノズルパイプの交換用として
ノズル長(mm)
320
適合機種
320/SS-4SC
用途
交換・補修用として
接続ねじ
噴口側ネジ:G1/4オス、ボールコック側ネジ:G1/4メス
関連資料:
(34.52MB)
注意
※機種・サイズをよく確認してください