フジクラ
フジクラの PCアクセサリー
フジクラの OAクリーニング用品
フジクラの その他OAクリーナー
単心コネクタクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44653317
品番
SC-PRO-CLK-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ガイドキャップ切り替え不要
清掃回数向上
高い清掃性能
コンパクト/伸縮可能なノズル
仕様
清掃回数:775回以上、清掃方式:ドライクリーニング
色
緑
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
17.5×17.5×185(ノズル伸長時:220)
適合コネクタ
SCコネクタ