仕様サポート期間:1年間、材工別マスタ:1.5万部材(単価モード)1モード/(工数モード)1モード、材工マスタ:1.5万部材(単価モード)1モード、見積可能金額:1兆円未満、同時起動見積物件:5物件、設備項目階層:0〜20階層(内訳書のない見積書も作成可能)、費用項目:20項目、自動発生経費:10項目、自動発生工事費:20項目、自動発生部材:20部材、労務種別:21種(労務単価モード)10モード、見積率:20ランク、原価率:20ランク
対応OSWindows 11 64bit、Windows 10 64bit、Windows 8.1 64bit
メモリー8.0GB以上
HDD5.0GB以上
動作環境CD-ROMドライブ必須
対象CPU形式Corei5シリーズ以降のCPU