見積CRAFT DX Light(廉価版)総合

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44653378 品番-
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

誰でも簡単見積ソフト
スピーディーな部材入力で、瞬時に見積金額を算出
見積書・追加を並べて表示”作業スペースの拡大で効率アップ
拾い表・部材選択ウィンドウを自由自在に拡縮
音声認識機能で簡単部材検索
物件管理の活用
出力機能の強化
WEBライセンス

仕様サポート期間:1年間、見積可能金額:1兆円未満、同時起動見積物件:5物件、設備項目階層:0〜20階層(内訳書のない見積書も作成可能) 対応OSWindows 11 64bit、Windows 10 64bit、Windows 8.1 64bit メモリー8.0GB以上 HDD5.0GB以上 動作環境CD-ROMドライブ必須 対象CPU形式Corei5シリーズ以降のCPU

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする