鳥よけ 防鳥テープ キラキラテープちゃん

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44653500 品番TR-TKS003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キラキラテープの揺れた反射で害鳥を寄せ付けない効果があるテープです。
雨があたる場所でも設置が可能です。

用途害鳥対策に 材質PET 長さ(m)50 横幅(mm)48 対象動物害鳥
注意
※全ての鳥に効くことを保証する商品ではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44653484
2026-01-10
用途:
鹿予防
農・林・水産業

田んぼに鹿が入るので、電牧にプラスでキラキラテープを…。遠くからでもキラキラしていて、多分効果ありです。

2025-12-25
用途:
鳥よけ
その他業種

軒下に雀が入り込みふんなどが落ちてきている。最悪は巣作りされると困るので、この品を取り付けようと購入した。様々な加工が簡単に出来てよいと思いました。

2025-11-09
用途:
鳩避けに

春秋に来る鳩を追い払う為に使っています。設置後は明らかに飛来数が減りましたが、全く来ない訳ではありません。手頃な値段で助かっています。

2025-08-26
用途:
カラス対策

熟れごろのスイカ、トウモロコシがカラス被害に遭いました
本製品は幅が広く長さも満足です
今から再度スイカ栽培に挑戦です
今度は本製品でしっかり対策をしたいと思っています

対象商品:
44653500
2025-11-06
用途:
屋外で鳥よけイノシシよけ
コックピットカーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

多少の風が吹いても意外に切れないです意外と良く目立ちます

対象商品:
44653475
2024-08-09
用途:
作業場横の物干しざお受けに貼ります。

迅速な配達有難う御座います。物干しざお受けに鳥が止まって困っており、さて、どうしようかと迷っていたところに友人より「防鳥テープ」なるものがあることを知り、迷わず購入しました。実際の効果についてはこれからですが大いに期待しています。

2024-10-30
用途:
ひよどり避け
建設業・工事業

太陽が当たると虹色に光るので、金銀2色よりは効果あるかもしれない。

1人が参考にしています
2025-05-14
用途:
鳥類の侵入対策
森 農園 様 (農・林・水産業)

使用方法が、建物に貼付したかったので裏面に粘着テープが付いていると
思っていたので少し残念でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする