ゴミ集積ステーション ジャンボステンSUK1000

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44653527 品番SUK1000(鍵付き加工)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなデザインで都市景観にマッチ。シンプルなのに、機能も充実。錆びにくいステンレス製。
ワンタッチ開閉を可能にしたガススプリングダンパー付き。
前扉は、マグネットでピッタリ固定します。
内部の臭いも、通気口で換気するので気になりません。
内部に水が入りにくい縁形状を採用。
固定足はアンカーボルト取付用の穴付きアジャスターが取り付けてあります。※アンカーボルトは付属していません。
マンション、アパートなどに最適です。
ゴミ箱 大型 屋外 ゴミストッカー ステンレス ダストボックス ゴミステーション 物置 自治会 町内会 アパート マンション 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 おしゃれ

用途ゴミの分別集積 材質ステンレス 質量(kg)75 シルバー 容量(L)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×776×1148 プッシュ式ワイヤー錠 グリーン購入法適合
関連資料:仕様図(0.02MB) 取扱説明書:(6.53MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする