STF1400 集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ カイスイマレン 44653640 STF1400 集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ カイスイマレン 44653640 STF1400 集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ カイスイマレン 44653640 STF1400 集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ カイスイマレン 44653640 STF1400 集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ カイスイマレン 44653640

集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44653640 品番 STF1400
参考基準価格(税別)¥227,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

簡単なレバー操作で折り畳み収納が可能。
使用しないときは折りたたむことが出来ます。
ゴミ収集時以外は折りたたんで収納できるため、狭い道路に設置しても大丈夫です。
転倒防止用のベース板が付いてます。アンカーボルト用の口径12mmの穴があけてあります。
ゴミ箱 屋外 大型ゴミ箱 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ

用途ゴミの集積 材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)90 容量(L)約1400(45Lゴミ袋、31個相当) 口径(Φmm)12(アンカー固定用の穴があります。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:1810×924×1198 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)1810×327×1198
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

集積ステーション ジャンボメッシュSTFシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする