SLP150S(一般ごみ用) 分別回収BOX ジャンボボトムSLPシリーズ カイスイマレン 44653676 SLP150S(一般ごみ用) 分別回収BOX ジャンボボトムSLPシリーズ カイスイマレン 44653676 SLP150S(一般ごみ用) 分別回収BOX ジャンボボトムSLPシリーズ カイスイマレン 44653676 SLP150S(一般ごみ用) 分別回収BOX ジャンボボトムSLPシリーズ カイスイマレン 44653676 SLP150S(一般ごみ用) 分別回収BOX ジャンボボトムSLPシリーズ カイスイマレン 44653676

分別回収BOX ジャンボボトムSLPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)約95、内容器:PPペール95 注文コード44653676 品番SLP150S(一般ごみ用)
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

FRP製で錆びる心配がなく屋外でも使用できます。
収納ごみを回収しやすいように前開きの扉を採用。
転倒防止用に15kgの鉄板を樹脂層に挿入しているので風邪で倒れることがありません。
アジャスターで足が調整できますから、凹凸のある場所でも安定して設置できます。
分別ゴミ箱 ショッピングセンター 公園 イベント会場 テーマパーク

用途
ゴミの分別回収。
一般ごみ用
材質FRP 質量(kg)約38 容量(L)約95、内容器:PPペール95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×524×1180 グリーン購入法適合 フタの種類オープン式

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする