SLK150D(小型家電用 カギ標準装備) 小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ カイスイマレン 44653728 SLK150D(小型家電用 カギ標準装備) 小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ カイスイマレン 44653728 SLK150D(小型家電用 カギ標準装備) 小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ カイスイマレン 44653728

小型家電 機密文書回収BOX ジャンボボトムSLKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)約95、内容器:PPペール95 仕様ゴミ箱 資源回収 デジカメ レアメタル再利用、資源回収 注文コード44653728 品番SLK150D(小型家電用 カギ標準装備)
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は容量・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

FRP製で錆びる心配がなく屋外でも使用できます。
収納ごみを回収しやすいように前開きの扉を採用。
転倒防止用に15kgの鉄板を樹脂層に挿入しているので風邪で倒れることがありません。
アジャスターで足が調整できますから、凹凸のある場所でも安定して設置できます。
分別ゴミ箱 ショッピングセンター 公園 イベント会場 テーマパーク 役所

用途
資源分別回収BOX。
小型家電用
仕様ゴミ箱 資源回収 デジカメ レアメタル再利用、資源回収 材質FRP 質量(kg)約38 容量(L)約95、内容器:PPペール95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×524×1180 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする