ジャンボプランター KSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44653764 品番 KS60(FRP 白)
参考基準価格(税別)¥40,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐久性抜群のFRP素材。丈夫で軽量なのが特色。
半永久的に色あせず、水洗いするといつもピカピカです。
空間の広さや雰囲気に合わせてプランターを選べるように大きさと形の異なるプランターを用意しています。
屋外用プランター エントランス用プランター FRP ガーデン エクステリア 大型プランター ホテル オフィス ビル 駐車場

用途人の集まる場所や駐車場、建物のエントランスなどのエリア誘導区分にも最適。また、ホテルや荻巣などのフロアーの効果的な緑の演出など、広い空間のアクセントとして幅広くお使いできます。 材質FRP 質量(kg)10 容量(L)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)808×408×430 標準色 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする