※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード44653850
品番PA-H60-BK
【映像出力に対応】
PCやNintendo Switchの画面をテレビ、モニターなどの大画面に出力する事が可能です。
ビジネスでもプライベートでも使用でき、さまざまな場面で活用していただけます。
Nintendo Switchドックのテレビモード機能とACアダプターの急速充電機能を備え、Switchドックの代わりに外出先や旅行先に携帯してテレビやモニターで大画面でゲームを楽しみながらSwitch本体を充電する事ができ、とても便利です。
【デュアルUSB充電ポートを搭載】
USB-CとUSB-AのデュアルUSB充電ポートを搭載し、2ポート同時使用時は最大60W(USB-C)+5W(USB-A)の出力で2台の機器への同時給電が可能です。
USB-Cポートは60Wの高出力に対応し、MacBookへの急速充電が可能です。
【コンパクト設計かつ高性能】
次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。
また、折りたたみ式プラグを搭載し、収納・持ち運びに便利です。