USB充電器[PA-B8-BK] Omnia II Mix 140W PD対応 [USB-A 1ポート/USB-C 2ポート] ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44653859 品番PA-B8-BK
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

【最大140Wのパワフル出力!】
USB-C1のポートは急速充電規格PD3.1をサポートし、単ポート使用時の出力は最大140Wのハイパワー!
Mac Book Pro、iPad ProやiPhone、その他のパソコンなどの高速充電に対応します。
幅広いUSB-C機器の充電に使用が可能です。
※最大140Wの出力には、140W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。
【充電器3台分の機能を1つに!】
USB-CとUSB-Aの2種類のポートを合計3ポート搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、3台のUSB機器に同時に給電することが可能です。
充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきりします。
オフィスのメンバーと電源をシェアしたり、ご家庭でご家族分のUSB機器をまとめて充電したり、使い勝手は抜群です。
【高性能なのにコンパクト!旅行や出張にも便利!】
次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量化を実現しました。
また、プラグは折りたたみ式なのでコンパクトに収納ができ、出張や旅行のカバンにもかさばらずに持ち運びが可能!
スマートフォン、カメラ、ゲーム機器などさまざまな機器の同時充電に対応でき、旅行中も快適にお過ごしいただけます。

ブラック 質量(g)約289.5 消費電力(W)【2つのポート使用時(最大)】USB-C1+USB-C2 : 100+20 (最大120)、USB-C1+USB-A : 100+18 (最大118)、USB-C2+USB-A : 10+10 (最大20)、【3つのポート使用時 (最大)】USB-C1+USB-C2+USB-A: 100+10+10(最大120) 出力USB-C1:3.3-21V/5A(PPS); 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A /28V 5A (最大140W)、USB-C2:3.3-21V/5A(PPS);5V 3A / 9V 3A / 12V 3A /15V 3A /20V 5A (最大100W)、USB-A:5V3A/9V3A/12V2.5A/20V1.5A(最大30W) 最大出力(W)合計:120 本体寸法(mm)約73.1×73×29.2 入力100-240V〜2A 50/60Hz ケーブル長(cm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジーPD2.0、PD3.0、PD3.1、QC2.0、QC3.0、MTK PE、FCP、AFC、Samsung 2.0A、Apple 2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする